Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRM0335C1H102JE01D KONDENSATOR 1000PF 50V, 0201, C0G / NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4128584
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1H102JE01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 1000 pF
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GRM0335C1H102JE01D, 4128584, 412-8584
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    € 6,90*
    ab € 0,00328*
    € 0,00693*
    Lager 139
    6430
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00655*
    € 0,03053*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03053*
    € 0,03633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01825*
    € 0,02172
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01257*
    € 0,01496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01244*
    € 0,0148
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00959*
    € 0,01141
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0092*
    € 0,01095
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00906*
    € 0,01078
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00854*
    € 0,01016
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00655*
    € 0,00779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3053* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.