Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SNK140012R0000 MARKIERUNG, REIHENKLEMME, 1-10, 5.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4129788
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK140012R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 5.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Reihenklemmen
  • Produktpalette: SNK Series
  • Art des Zubehörs: Klemmenmarkierungen
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: 1 bis 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Steckverbinder, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SNK140012R0000, 4129788, 412-9788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,23*
    € 22,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.