Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1SNK145021R0000 MARKIERUNG, REIHENKLEMME, 101-200, 5.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4129791
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK145021R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 5.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Reihenklemmen
  • Produktpalette: SNK Series
  • Art des Zubehörs: Klemmenmarkierungen
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: 101 bis 200
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Steckverbinder, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SNK145021R0000, 4129791, 412-9791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.