Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1SNK145012R0000 MARKIERUNG, REIHENKLEMME, 1-100, 5.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4129792
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK145012R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Rastermaß: 5.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Reihenklemmen
  • Produktpalette: SNK Series
  • Art des Zubehörs: Klemmenmarkierungen
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Beschriftung: 1 bis 100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Steckverbinder, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SNK145012R0000, 4129792, 412-9792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.