Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMTRON - TE CONNECTIVITY 92-22009 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 44.45MM X 44.45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4131999
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     92-22009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Grundbestandteil: Graphit, vernickelt
  • Länge: 44.45 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 44.45 mm
  • Produktpalette: Kemtron 92 Series
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMTRON - TE CONNECTIVITY, 92-22009, 4131999, 413-1999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    40
    1
    € 14,99*
    ab € 6,34*
    € 9,29*
    20
    Frei Haus
    ab € 8,81*
    € 12,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.