Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1124-0035-P1 TIP CARTRIDGE, MINI-WAV, ANGLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132221
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1124-0035-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze abgewinkelt
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Kit, Handstück TD-100 Thermo-Drive von Pace
  • Breite der Spitze/Düse: 2.4 mm
  • Spitze/Düse: Mini Wave, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen pace, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1124-0035-P1, 4132221, 413-2221
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 15,77*
    € 22,86*
    € 4,80*
    ab € 17,33*
    € 24,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 316,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.