Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ RT-ZP03S TASTKOPF, PASSIV, 10:1, 300MHZ, 400VRMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132329
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZP03S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Bandbreite: 300 MHz
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-Dämpfung: 10:1
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope und Impulsgeneratoren von R&,S
  • Tastkopf-Funktion: Passiv
  • Eingangsspannung, max.: 400 Vrms
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, ROHDE & SCHWARZ, RT-ZP03S, 4132329, 413-2329
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 73,26*
    € 93,79*
    Lager 139
    25
    Frei Haus
    ab € 75,78*
    € 93,80*
    Frei Haus
    ab € 77,05*
    € 98,03*
    € 6,90*
    ab € 84,24*
    € 103,20*
    Frei Haus
    ab € 91,73*
    € 112,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,80*
    € 111,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,43*
    € 109,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,01*
    € 107,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,44*
    € 101,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,78*
    € 90,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.