Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPO 1116 CUTTER AND STRIPPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132713
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     1116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Daten-, Telefon- und Netzwerkkabel
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Abisolierwerte, AWG: 14AWG bis 8AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.75mm bis 2.5mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, TEMPO, 1116, 4132713, 413-2713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,33*
    € 68,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,51*
    € 66,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,13*
    € 56,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,92*
    € 54,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,18*
    € 43,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.