Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) SMPP(FD)-HKP HF-ADAPTER SMP-STECK/2.92MM-STECK 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133162
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     SMPP(FD)-HKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SMP
SMP Adapter
adapter smp
Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: SMP Series
  • Ausgangskoaxialtyp: SMP
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: 2.92mm, Koaxial
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane (23-Jan-2024)
  • Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), SMPP(FD)-HKP, 4133162, 413-3162
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 114,49*
    € 201,84*
    Lager 139
    24
    Frei Haus
    ab € 118,72*
    € 206,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 206,96*
    € 246,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,05*
    € 235,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 167,29*
    € 199,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,10*
    € 160,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 134,60*
    € 160,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 134,10*
    € 159,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 131,41*
    € 156,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,72*
    € 141,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.