Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) H2.4-AT(3)-PJ HF-DÄMPFUNGSGLIED 2.4MM-STECK/BUCHSE 3DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133172
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     H2.4-AT(3)-PJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
dämpfungsglied hf hirose
dämpfungsglied hf
Dämpfung: 3 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Frequenzbereich: 0Hz bis 50GHz
  • Produktpalette: 2.4mm-AT Series
  • Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C
  • Eingangsleistung: 1 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Edelstahl
  • SVHC: To Be Advised
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: 2.4mm-Stecker auf 2.4mm-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf 3db, HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), H2.4-AT(3)-PJ, 4133172, 413-3172
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 480,49*
    € 586,20*
    € 6,90*
    ab € 521,96*
    € 768,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 586,20*
    € 697,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 565,75*
    € 673,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 535,11*
    € 636,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 507,68*
    € 604,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 480,49*
    € 571,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.