Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) H2.4-AT(6)-PJ HF-DÄMPFUNGSGLIED 2.4MM-STECK/BUCHSE 6DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4133173
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     H2.4-AT(6)-PJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
dämpfungsglied hf 6db
dämpfungsglied hf
Dämpfung: 6 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Frequenzbereich: 0Hz bis 50GHz
  • Produktpalette: 2.4mm-AT Series
  • Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C
  • Eingangsleistung: 1 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Edelstahl
  • SVHC: To Be Advised
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: 2.4mm-Stecker auf 2.4mm-Buchse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf hirose, HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), H2.4-AT(6)-PJ, 4133173, 413-3173
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 479,26*
    € 749,12*
    € 6,90*
    ab € 519,93*
    € 769,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 749,12*
    € 891,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 736,10*
    € 875,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 626,25*
    € 745,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 508,43*
    € 605,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 479,26*
    € 570,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.