Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028208 KABEL, 8-ADRIG, 100M, 26AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136474
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 18 x 0.1mm
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028208, 4136474, 413-6474
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,34601*
    € 0,36601*
    100
    pro Meter
    € 5,00*
    ab € 0,3572*
    € 0,3772*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,48*
    € 0,53*
    Lager 139
    7
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 45,63*
    € 63,50*
    1
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 78,31*
    € 84,68*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 63,50*
    € 75,57
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 57,17*
    € 68,03
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 47,71*
    € 56,77
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 46,29*
    € 55,09
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 46,08*
    € 54,84
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 45,71*
    € 54,39
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 45,63*
    € 54,30
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 45,63* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0100
    ab € 32,72*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.