Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028404 KABEL, 4-ADRIG, 100M, 22AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136486
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.25mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liyy 4x0,34mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028404, 4136486, 413-6486
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 41,95*
    € 71,97*
    1 Tag
    9
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 62,69*
    € 71,98*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 64,21*
    € 72,92*
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 62,89*
    € 73,48*
    Lager 139
    6
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 51,14*
    € 76,72*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 76,72*
    € 91,30
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 75,36*
    € 89,68
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 66,79*
    € 79,48
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 54,79*
    € 65,20
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 51,14*
    € 60,86
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 51,14* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.