Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 11139524 KABEL, GESCHIRMT, 5-PAARIG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 5
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 10.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PUR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 11139524, 4136509, 413-6509
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 5,8691*
    € 7,3991*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 5,87402*
    € 8,42402*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 5,91*
    € 12,71*
    Lager 139
    2
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 663,72*
    € 937,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 937,36*
    € 1.115,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 917,37*
    € 1.091,67
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 825,06*
    € 981,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 692,18*
    € 823,69
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 682,49*
    € 812,16
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 663,72*
    € 789,83
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 663,72* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.