Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0034515 KABEL, 15-ADRIG, 100M, 22AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136552
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.643mm
  • Anzahl der Adern: 15 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 15x0,2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0034515, 4136552, 413-6552
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    42 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,94217*
    € 2,94217*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,95*
    € 2,96*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,65*
    € 4,47*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,43*
    € 5,73*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 257,36*
    € 371,91*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 371,91*
    € 442,57
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 344,27*
    € 409,68
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 276,45*
    € 328,98
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 272,21*
    € 323,93
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 264,11*
    € 314,29
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 259,97*
    € 309,36
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 257,36*
    € 306,26
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 257,36* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0034415
    ab € 1,42594*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    0034315
    ab € 1,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.