Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0035824 KABEL, 8PAAR, 100M, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136582
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035824
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 8
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 14.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0035824, 4136582, 413-6582
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    pro Packung
    € 7,90*
    ab € 364,667*
    € 374,577*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 389,67*
    € 400,32*
    Lager 139
    2
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 485,59*
    € 675,02*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 668,46*
    € 734,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 675,02*
    € 803,27
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 670,89*
    € 798,36
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 585,35*
    € 696,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 489,41*
    € 582,40
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 485,59*
    € 577,85
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 485,59* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.