Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0035827 KABEL, 5PAAR, 100M, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136584
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035827
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 5
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 11.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0035827, 4136584, 413-6584
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 340,18*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 340,18* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 552,33*
    € 657,27
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 534,25*
    € 635,76
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 451,52*
    € 537,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 369,47*
    € 439,67
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 340,18*
    € 404,81
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.