Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028604 KABEL, 4-ADRIG, 100M, 19AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028604, 4136591, 413-6591
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,51761*
    € 0,57761*
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 0,55*
    € 0,61*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 2,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 94,90*
    € 131,21*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 125,17*
    € 133,24*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 131,21*
    € 156,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 118,11*
    € 140,55
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 97,00*
    € 115,43
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 95,81*
    € 114,01
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 95,42*
    € 113,55
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 95,13*
    € 113,20
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 94,90*
    € 112,93
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 94,90* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.