Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0034707 KABEL, 7-ADRIG, 100M, 19AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136607
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYCY Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, lapp cable liycy, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0034707, 4136607, 413-6607
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,37939*
    € 2,15939*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,48*
    € 2,32*
    1
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 2,98*
    € 3,50*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,95*
    € 3,50*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 217,79*
    € 283,47*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 283,47*
    € 337,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 262,41*
    € 312,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 220,37*
    € 262,24
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 219,69*
    € 261,43
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 218,57*
    € 260,10
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 217,98*
    € 259,40
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 217,79*
    € 259,17
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 217,79* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    JOKARI-Krampe
    30500
    ab € 16,14*
    Sonstiges
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,58*
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6586974
    ab € 11,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.