Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 11139501 KABEL, 2PAAR, 100M, 16AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136638
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 5.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 86 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PUR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, signalkabel 4x0,14mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 11139501, 4136638, 413-6638
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,5891*
    € 2,8691*
    25 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,59013*
    € 2,87013*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,27*
    € 3,60*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,91*
    € 3,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 224,57*
    € 330,18*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 330,18*
    € 392,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 289,97*
    € 345,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 232,76*
    € 276,98
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 230,98*
    € 274,87
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 227,20*
    € 270,37
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 225,13*
    € 267,90
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 224,57*
    € 267,24
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 224,57* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.