Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 11139516 KABEL, GESCHIRMT, 2-PAARIG, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136642
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 7.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PUR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4 x 0.34 mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 11139516, 4136642, 413-6642
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,4191*
    € 4,2291*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 3,42408*
    € 5,17408*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,32*
    € 5,29*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,77*
    € 6,29*
    Lager 139
    4
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 355,67*
    € 548,19*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 548,19*
    € 652,35
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 456,93*
    € 543,75
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 376,48*
    € 448,01
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 370,80*
    € 441,25
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 360,69*
    € 429,22
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 355,67*
    € 423,25
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 355,67* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.