Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0031321 KABEL, 3PAAR, 100M, GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136648
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC Li2YCY TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 3
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 7.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3x2x0 2, alarmkabel, lapp cable liycy, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0031321, 4136648, 413-6648
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,82*
    € 2,79*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,12*
    € 2,80*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,5506*
    € 3,475*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 135,14*
    € 228,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 228,89*
    € 272,38
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 200,28*
    € 238,33
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 149,81*
    € 178,27
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 145,61*
    € 173,28
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 140,59*
    € 167,30
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 137,50*
    € 163,63
    pro Rolle
    ab 10000 Rollen
    € 135,14*
    € 160,82
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 135,14* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111410
    ab € 0,3154*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103310+53112620
    ab € 7,49*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.