Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0031330 KABEL, 2-PAARIG, PVC, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136653
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC Li2YCY (TP) Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 8.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4g0.5 steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0031330, 4136653, 413-6653
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,5526*
    € 2,0494*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,57*
    € 2,44*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,58172*
    € 2,45172*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,39*
    € 3,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 136,22*
    € 228,35*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 228,35*
    € 271,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 199,81*
    € 237,77
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 149,83*
    € 178,30
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 146,26*
    € 174,05
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 141,31*
    € 168,16
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 138,26*
    € 164,53
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 136,22*
    € 162,10
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 136,22* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111410
    ab € 0,3154*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103320+53112630
    ab € 9,60*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.