Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0031336 KABEL, 1PAAR, 100M, GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136658
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031336
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC Li2YCY TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 6.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 2x0,5mm² 50m, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0031336, 4136658, 413-6658
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,36*
    € 1,79*
    24 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,36607*
    € 1,80607*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,09*
    € 2,33*
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 52,13*
    € 62,72*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 104,35*
    € 161,88*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 161,88*
    € 192,64
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 141,64*
    € 168,55
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 111,19*
    € 132,32
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 109,29*
    € 130,06
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 107,19*
    € 127,56
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 105,77*
    € 125,87
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 104,35*
    € 124,18
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 104,35* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111410
    ab € 0,3154*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103310+53112620
    ab € 7,47*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.