Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0038402 KABEL, 2PAAR, 100M, GRAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136674
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiHCH TP Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 6.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.1 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 4 x0,25mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0038402, 4136674, 413-6674
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,39*
    € 2,20*
    25 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,39839*
    € 2,21839*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,05*
    € 2,70*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 75,36*
    € 97,62*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 130,62*
    € 214,83*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 214,83*
    € 255,65
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 187,98*
    € 223,70
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 142,48*
    € 169,55
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 140,18*
    € 166,81
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 135,93*
    € 161,76
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 133,12*
    € 158,41
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 130,62*
    € 155,44
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 130,62* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103310+53112620
    ab € 7,46*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111417 & 53119210
    ab € 16,08*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.