Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCABM-720-RC MIKROFON, OMNIDIREKTIONAL, 50HZ-16KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136968
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCABM-720-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Mikrofone
Pro-Audio
Schallwandler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • Ausgangsimpedanz: 2.2 kohm
  • Wandlerfunktion: Mikrofon
  • Drain-Strom, max.: 500 µA
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Empfindlichkeit (dB): -40 dB
  • Richtcharakteristik: Omnidirektional
  • Frequenzgang, min.: 50 Hz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Frequenzgang, max.: 16 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,741*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,273*
    € 1,51487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.