Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: BF100-12-A-C-0-0625-L-C PCB-BUCHSE 2FACHE EINF. 2MM 2REIH 12POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4137999
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     BF100-12-A-C-0-0625-L-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Printbuchsen
Steckverbinder
GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY)
BF100-12-A-C-0-0625-L-C
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: BF100 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4137999, 413-7999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,622*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 22 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 67 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Global Connector Technology
    BF030-12A-B0-0360-0277-0600-LB
    ab € 0,335*
    Zubehör
    Global Connector Technology
    BF030-12A-B0-0600-0277-0600-LB
    ab € 0,322*
    Zubehör
    Global Connector Technology
    BF100-12-A-C-0-0625-L-C
    ab € 0,412*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.