Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: BF100-14-A-D-0-0640-L-C PCB-BUCHSE 2FACHE EINF. 2MM 2REIH 14POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138006
Hersteller:
     Global Connector Technology
Herst.-Nr.:
     BF100-14-A-D-0-0640-L-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Printbuchsen
Steckverbinder
GCT (GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY)
BF100-14-A-D-0-0640-L-C
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: BF100 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4138006, 413-8006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,543*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 21 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 63 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 170 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 425 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Global Connector Technology
    BF030-14A-B0-0360-0277-0600-LB
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Global Connector Technology
    BF100-14-A-D-0-0640-L-C
    ab € 0,346*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.