Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.22.00 DEBUGGER / TRACE-TASTKOPF, ARM, RISC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138257
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.22.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
Tastkopf
segger programmiergerät
tastkopf
Merkmale: Erfüllen von gesetzlichen Vorgaben mit Code-Abdeckung auf Befehlsebene, unterstützt Streaming-Trace
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger / Trace-Tastkopf
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Trace-Tastkopf J-Trace PRO, Ethernet-Kabel, 20-poliges Flachbandkabel (25.4mm) und Debugging- &, Trace-Kabel (1.27mm), USB-Kabel
  • Prozessorserie: RISC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.22.00, 4138257, 413-8257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.537,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.677,59*
    € 3.186,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.653,30*
    € 3.157,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.578,44*
    € 3.068,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.539,84*
    € 3.022,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.537,32*
    € 3.019,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.