Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTCXO085771REEL TCXO, 10MHZ, 3.3V, SMD, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138426
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTCXO085771REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-200-49 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.28 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTCXO085771REEL, 4138426, 413-8426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,34*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,01*
    € 64,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,51*
    € 63,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,31*
    € 59,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,27*
    € 51,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,29*
    € 47,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,15*
    € 44,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,21*
    € 41,90
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 32,94*
    € 39,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,01*
    € 33,33
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.