Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFTVXO085768REEL TCXO, 38.88MHZ, HCMOS, SMD, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138450
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFTVXO085768REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
tcxo oszillatoren
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: IQXT-200-48 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Nennfrequenz: 38.88 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 0.28 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Temperaturkompensierte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFTVXO085768REEL, 4138450, 413-8450
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,30*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,04*
    € 64,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,30*
    € 63,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,74*
    € 60,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,30*
    € 51,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,13*
    € 44,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,20*
    € 41,89
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 33,76*
    € 40,17
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.