Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
VISHAY MAL214258109E3 KONDENSATOR, 10UF, 63V, ALU-ELKO, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4138471
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MAL214258109E3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
5 mm
Produktpalette:
142 RHS Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
54 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2500 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
10 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
63 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
11 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
aluminium elektrolytkondensator 63v 10µf
,
alu elko vishay
,
alu elko
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
VISHAY
,
MAL214258109E3
,
4138471
,
413-8471
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0532*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
100er Pack Panasonic ECA1JM100 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 10 µF 63V 20% (Ø x L) 5mm x 11mm
Panasonic
ECA1JM100
ab € 0,0406*
Ähnlich
CHEMI-CON EKMG630ELL100ME11D KONDENSATOR, 10æF, 63V, 20%
CHEMI-CON
EKMG630ELL100ME11D
ab € 0,061*
Ähnlich
CHEMI-CON ESMG630ELL100ME11D KONDENSATOR, 10æF, 63V, 20%
CHEMI-CON
ESMG630ELL100ME11D
ab € 0,0839*
Ähnlich
NICHICON UPW1J100MDD1TD KONDENSATOR, 10æF, 63V, 20%
Nichicon
UPW1J100MDD1TD
ab € 0,0643*
Ähnlich
Panasonic ECA-1JHG100 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 10 µF 63 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.
Panasonic
ECA-1JHG100
ab € 0,0555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen