Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
VISHAY MAL214258331E3 KONDENSATOR 330UF 63V ALU-ELKO, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4138475
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MAL214258331E3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
10 mm
Produktpalette:
142 RHS Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
510 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2500 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
330 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
63 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
20 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elko 330uf 63v
,
alu elko vishay
,
alu elko
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
VISHAY
,
MAL214258331E3
,
4138475
,
413-8475
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,302*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON EKMG630ELL331MJ20S KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
CHEMI-CON
EKMG630ELL331MJ20S
ab € 0,226*
Ähnlich
PANASONIC ECA1JM331 KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
Panasonic
ECA1JM331
ab € 0,238*
Ähnlich
RUBYCON 63PX330MEFC10X20 KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
Rubycon
63PX330MEFC10X20
ab € 0,221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen