Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
VISHAY MAL214251479E3 KONDENSATOR 47UF 50V, ALU-ELKO, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4138513
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MAL214251479E3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
6.3 mm
Produktpalette:
142 RHS Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
2.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC-Pin
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
120 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
2500 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
47 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
50 V
Produktbreite:
-
SVHC:
To Be Advised
Produkthöhe:
11 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator 47µf 50v
,
alu elko vishay
,
alu elko
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
VISHAY
,
MAL214251479E3
,
4138513
,
413-8513
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0752*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic ECA-1HM470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 47 µF 50 V 20 % (Ø) 6.3 mm 1 St.
Panasonic
ECA-1HM470
ab € 0,0571*
Ähnlich
PANASONIC ECA1HM470I KONDENSATOR, 47UF, 50V, ALU-ELKO, RADIAL
Panasonic
ECA1HM470I
ab € 0,0572*
Ähnlich
Panasonic EEU-FC1H470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 47 µF 50 V 20 % (Ø) 6.3 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FC1H470
ab € 0,0815*
Ähnlich
Panasonic NHG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 11.2mm, bis 105°C
Panasonic
ECA1HHG470
ab € 0,0714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen