Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AOCJY3B-10.000MHZ-E-SW OCXO, 10MHZ, 25.4MM X 25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138802
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AOCJY3B-10.000MHZ-E-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 12 V
  • Produktpalette: AOCJY3 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Nennfrequenz: 10 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppb
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: Sinuswelle
  • Oszillatorgehäuse: Durchsteckmontage, 25.4mm x 25.4mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OCXO), Beheizte, Oszillatoren, Quarze, Quarzoszillatoren, Resonatoren, ABRACON, AOCJY3B-10.000MHZ-E-SW, 4138802, 413-8802
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 110,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 190,88*
    € 227,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 190,20*
    € 226,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,30*
    € 184,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,50*
    € 143,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,76*
    € 131,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.