Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 217490-1123 KONF KABEL CRIMP BUCHS/CRIMP BUCHS 225MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138826
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     217490-1123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kabellänge - Imperial: 8.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 225 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: iGrid OTS 217490 Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer iGrid-Buchsenkontakt auf crimpbaren iGrid-Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, MOLEX, 217490-1123, 4138826, 413-8826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,60*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.