Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL UPCIP013ALS2C NETZSTECKER, 250A/1KV, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138977
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UPCIP013ALS2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Hochstromsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL INDUSTRIAL
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: UPC Series
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 250 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: UPCIP013ALS2C, 4138977, 413-8977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,37*
    € 167,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,36*
    € 164,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,38*
    € 137,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,86*
    € 106,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,56*
    € 95,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,38*
    € 88,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,41*
    € 82,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,41*
    € 74,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.