Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX EKH 30-G COVER GEHÄUSEABDECKUNG, PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4140542
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKH 30-G COVER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Zur Verwendung mit: Gehäuse der Produktreihe EK von Fibox
  • Produktpalette: EK Series
  • Außenbreite - Zoll: 7.48 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 190 mm
  • Abdeckungsfarbe: Grau
  • Außenhöhe - imperial: 7.48 Zoll
  • Abdeckung: Gehäuseabdeckung / Gehäusedeckel
  • Außenbreite - metrisch: 190 mm
  • Abdeckungsmaterial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FIBOX, EKH 30-G COVER, 4140542, 414-0542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.