Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX EKP 30-G COVER GEHÄUSEABDECKUNG, PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4140580
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     EKP 30-G COVER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Zur Verwendung mit: Gehäuse der Produktreihe EK von Fibox
  • Produktpalette: EK Series
  • Außenbreite - Zoll: 11.02 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 380 mm
  • Abdeckungsfarbe: Grau
  • Außenhöhe - imperial: 14.96 Zoll
  • Abdeckung: Gehäuseabdeckung / Gehäusedeckel
  • Außenbreite - metrisch: 280 mm
  • Abdeckungsmaterial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FIBOX, EKP 30-G COVER, 4140580, 414-0580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,07*
    € 46,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,29*
    € 42,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,53*
    € 41,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.