Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX FP 30/25 FRONTPLATE FRONTPLATTE, 290 X 190 X 1MM, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibox
Fibox
Artikel-Nr.:
     139-4140661
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FP 30/25 FRONTPLATE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
aluminium frontplatte
Zur Verwendung mit: Gehäuse PC / ABS 30/25 von Fibox
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 7.48 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.04 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: 290 mm
  • Außenhöhe - imperial: 11.42 Zoll
  • Plattenfarbe: -
  • Außenbreite - metrisch: 190 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 1 mm
  • Platte: Frontplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, FIBOX, FP 30/25 FRONTPLATE, 4140661, 414-0661
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,98*
    € 19,15*
    € 5,95*
    ab € 13,00*
    € 21,87*
    € 8,95*
    ab € 16,56*
    € 23,56*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 17,14*
    € 25,65*
    6 Tage
    5
    € 6,99*
    ab € 36,27*
    € 47,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,97*
    € 29,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.