Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX TA 342916 ENCLOSURE GEHÄUSE, MEHRZWECK, GRAU, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140789
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TA 342916 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs-gehäuse fibox
kunststoffgehäuse
Produktpalette: TEMPO Series
  • Außenhöhe - imperial: 13.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 289 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IK07, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 11.37 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 344 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, TA 342916 ENCLOSURE, 4140789, 414-0789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,04*
    € 116,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,75*
    € 113,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,79*
    € 105,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,82*
    € 97,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,42*
    € 84,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.