Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX TAM 191213 ENCLOSURE GEHÄUSE, MEHRZWECK, GRAU, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4140790
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TAM 191213 ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse fibox
abs-gehäuse
Produktpalette: TEMPO Series
  • Außenhöhe - imperial: 7.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 122 mm
  • Außentiefe - metrisch: 130 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IK07, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.8 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 187 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, TAM 191213 ENCLOSURE, 4140790, 414-0790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,11*
    € 45,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.