Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX TRM 0507 DIN-15 RAIL DIN-SCHIENE, 48 X 15 X 1MM, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4140814
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TRM 0507 DIN-15 RAIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Montageschiene
Gehäuse
Racks
Schränke
Länge: 48 mm
  • Schienenmaterial: Stahl
  • Höhe: 1 mm
  • Breite: 15 mm
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse PC / PCT / AB 0507/ ALN 060605 von Fibox
  • Produktpalette: EURONORD Series
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • Art des Zubehörs: DIN-Montageschiene
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FIBOX, TRM 0507 DIN-15 RAIL, 4140814, 414-0814
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.