Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.08.93 J-LINK EDU MINI CLASSROOM PACKAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141089
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.08.93
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Zugriff auf die besten Debugging-Tastkopf-Funktionen
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: J-Link EDU Mini Classroom-Paket
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: 12 x J-Link EDU Mini, 306.07mm langes, 9- &, 19-poliges Zielkabel, 12 Micro-USB-Kabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.08.93, 4141089, 414-1089
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 697,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 784,97*
    € 934,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 784,03*
    € 933,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 764,92*
    € 910,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 740,54*
    € 881,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 697,83*
    € 830,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.