Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3539-40 FLACHBANDKABEL, MED FLEX 40 POL. PER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141210
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3539-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Flachbandkabel
Kabel
konfektionierte
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 50.8 mm
  • Produktpalette: 3539
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 40AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 40 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.093 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3M, 3539-40, 4141210, 414-1210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 8,78*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,27*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,94*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,20*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-50
    ab € 0,848*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.