Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B74111U0055M060 TVS-DIODE, BIDIREKTIONAL, 5.1V, 01005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141356
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B74111U0055M060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: -
  • Produktpalette: SD01005SL-ULC102 Series
  • Sperrspannung: 5.5 V
  • Klemmspannung, max.: 5.1 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 12 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: 01005 [Metrisch: 0402]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B74111U0055M060, 4141356, 414-1356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0312*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1787*
    € 0,21265
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.