Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119218 KABEL, 18-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141541
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 18 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 12.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 18 x 1 mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119218, 4141541, 414-1541
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 7,9082*
    € 9,7382*
    1 Tag
    104
    1
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 7,53*
    € 11,22*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 9,71*
    € 11,86*
    6 Tage
    100
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 15,21*
    € 21,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 197,43*
    € 350,17*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 350,17*
    € 416,70
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 348,43*
    € 414,63
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 333,33*
    € 396,66
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 284,84*
    € 338,96
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 277,99*
    € 330,81
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 230,33*
    € 274,09
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 206,51*
    € 245,75
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 197,43*
    € 234,94
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 197,43* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0100
    ab € 32,82*
    Zubehör
    Enghofer
    30002204
    ab € 5,82*
    Zubehör
    Enghofer
    30002203
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Enghofer
    30002166
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Enghofer
    30002165
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Enghofer
    30002188
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Enghofer
    30002187
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Kemet
    ESD-SR-250H
    ab € 6,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.