Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119225 KABEL, 25-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141542
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 25 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 14.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel steuerleitung 25x 1 qmm, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119225, 4141542, 414-1542
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 5,45*
    € 8,45*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 5,87*
    € 8,46*
    4 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 5,15*
    € 8,54*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 4,84*
    € 12,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 263,94*
    € 455,13*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 455,13*
    € 541,60
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 435,09*
    € 517,76
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 373,86*
    € 444,89
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 365,22*
    € 434,61
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 302,61*
    € 360,11
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 266,73*
    € 317,41
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 263,94*
    € 314,09
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 263,94* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Enghofer
    30002204
    ab € 5,82*
    Zubehör
    Enghofer
    30002203
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Enghofer
    30002166
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Enghofer
    30002165
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Enghofer
    30002188
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Enghofer
    30002187
    ab € 9,38*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.