Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119635 KABEL, 5-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 26.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 25 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119635, 4141557, 414-1557
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 16,38701*
    € 22,76701*
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 17,70*
    € 24,47*
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 21,70*
    € 48,16*
    Lager 139
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 1.369,80*
    € 1.941,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.941,14*
    € 2.309,96
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.922,61*
    € 2.287,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 1.856,04*
    € 2.208,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 1.674,91*
    € 1.993,14
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 1.653,82*
    € 1.968,05
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 1.404,94*
    € 1.671,88
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 1.376,49*
    € 1.638,02
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 1.369,80*
    € 1.630,06
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.369,80* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.