Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: UE36C2620005011 KÄFIG STECKV QSFP-DD 1X2 GEKOPP EINPRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141707
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     UE36C2620005011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Gehäuse für Netzwerk-Transceiver-Mo...
SFP Käfig
SFP-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Einpressmontage
  • Kühlkörper: Ohne Kühlkörper
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 2 (gekoppelt)
  • Produktpalette: -
  • Käfig: QSFP-DD-Käfig
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gehäuse für netzwerk-transceiver-modul, I, Käfige, O-Steckverbinder, Steckbare, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, UE36C2620005011, 4141707, 414-1707
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 13,26*
    € 20,26*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 13,43*
    € 25,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,61*
    € 29,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.